Panduit - Universal Network Zone System; 24" x 24" - Z22U-615S

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Universal Network Zone System; 24" x 24"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 11.7 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoires réseaux et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056395626

Réf. Sonepar

00156013046

Réf. Fournisseur

Z22U-615S

Marque

Panduit

largeur:

610 mm

profondeur:

11.7 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP66

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

hauteur:

610 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

autre

modèle:

avec cadre fixe

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

Universal Network Zone System; 24" x 24"

Les Atouts de l'article:

Le système pour zone réseau universelle peut être doté de commutateurs ; 24" x 24" (609,6 x 609,6 mm) ; boîtier en acier inoxydable 316 ; fourni avec (8) jacks et cordons de raccordement STP en cuivre de cat. 6, (2) cordons de raccordement de fibre LC MM pour liaison montante avec (6) adaptateurs, systèmes d'alimentation en électricité redondants et unités sans entretien.