Panduit - Universal Network Zone System; 24" x 24" - Z22U-S15S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 610 mm
profondeur - 297 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoires réseaux et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056395602
Réf. Sonepar
00156013048
Réf. Fournisseur
Z22U-S15S
Marque
Panduit
largeur:
610 mm
profondeur:
297 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP66
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
hauteur:
610 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7.035
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Le système de zone réseau universel est un boîtier en acier doux qui mesure 609,6 mm x 609,6 mm. Ce système pour zone réseau est conçu pour un commutateur industriel et comprend huit cordons de raccordement et modules jack en cuivre protégé STP de catégorie 6, deux cordons de raccordement de fibre LC MM pour liaison montante avec six adaptateurs, des systèmes d'alimentation en électricité redondants et une alimentation sans interruption (ASI) ne nécessitant aucun entretien. Le système de zone réseau universel offre une facilité d'utilisation semblable aux commutateurs informatiques pour tout commutateur industriel appartenant à un client et devant être déployé sur le site de fabrication.


