Panduit - Universal Network Zone System; 24 x 24; - Z22U-S16

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Universal Network Zone System; 24 x 24;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 11.7 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoires réseaux et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056026018

Réf. Sonepar

00156602601

Réf. Fournisseur

Z22U-S16

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

610 mm

profondeur:

11.7 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP66

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

610 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

Universal Network Zone System; 24 x 24;

Les Atouts de l'article:

Le système pour zone réseau universelle peut être doté de commutateurs ; 24" x 24" (609,6 x 609,6 mm) ; boîtier en acier doux ; fourni avec (8) jacks et cordons de raccordement UTP en cuivre de cat. 6, (2) cordons de raccordement de fibre LC MM pour liaison montante avec (6) adaptateurs et systèmes d'alimentation en électricité redondants, ASI à batterie, PoE.