Panduit - Universal Network Zone System; 24" x 36" - Z23U-625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 610 mm
profondeur - 11.7 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP) - IP66
nombre de portes - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoires réseaux et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056395534
Réf. Sonepar
00156013051
Réf. Fournisseur
Z23U-625
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
610 mm
profondeur:
11.7 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
hauteur:
914 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
autre
modèle:
avec cadre fixe
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Système pour zone réseau universelle ; 24" x 36" (609,6 x 914,4 mm) ; pour deux commutateurs industriels ; boîtier en acier inoxydable 316 ; pour fourni avec (16) jacks et cordons de raccordement UTP en cuivre de cat. 6, (4) cordons de raccordement de fibre LC MM pour liaison montante avec (6) adaptateurs, systèmes d'alimentation en électricité redondants et (2) systèmes sans entretien.