Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Universal Network Zone System; 24" x 36" - Z23U-S15

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Universal Network Zone System; 24" x 36"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 11.7 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de portes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoires réseaux et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056395558

Réf. Sonepar

00156013053

Réf. Fournisseur

Z23U-S15

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

610 mm

profondeur:

11.7 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

hauteur:

914 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

acier

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

Universal Network Zone System; 24" x 36"

Les Atouts de l'article:

Système pour zone réseau universelle ; 24" x 36" (609,6 x 914,4 mm) ; pour un commutateur industriel ; boîtier en acier doux ; pour fourni avec (16) jacks et cordons de raccordement UTP en cuivre de cat. 6, (2) cordons de raccordement de fibre LC MM pour liaison montante, (6) adaptateurs, systèmes d'alimentation en électricité redondants et ASI sans entretien.