Panduit - Universal Network Zone System; 24 x 36; - Z23U-S25

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Universal Network Zone System; 24 x 36;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 11.7 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de portes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoires réseaux et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056395497

Réf. Sonepar

00156013055

Réf. Fournisseur

Z23U-S25

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

610 mm

profondeur:

11.7 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

hauteur:

914 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

acier

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

Universal Network Zone System; 24 x 36;

Les Atouts de l'article:

Système pour zone réseau universelle ; 24" x 36" (609,6 x 914,4 mm) ; pour deux commutateurs industriels ; boîtier en acier doux ; pour fourni avec (16) jacks et cordons de raccordement UTP en cuivre de cat. 6, (4) cordons de raccordement de fibre LC MM pour liaison montante avec (6) adaptateurs, systèmes d'alimentation en électricité redondants et (2) ASI sans entretien.