Panduit - Universal Network Zone System; 24 x 36; - Z23U-S25S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 610 mm
profondeur - 11.7 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoires réseaux et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056395527
Réf. Sonepar
00156013056
Réf. Fournisseur
Z23U-S25S
Marque
Panduit
largeur:
610 mm
profondeur:
11.7 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP66
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
hauteur:
914 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Système pour zone réseau universelle ; 24" x 36" (609,6 x 914,4 mm) ; pour deux commutateurs industriels ; boîtier en acier doux ; pour fourni avec (16) jacks et cordons de raccordement STP en cuivre de cat. 6A, (4) cordons de raccordement de fibre LC MM pour liaison montante avec (6) adaptateurs, systèmes d'alimentation en électricité redondants et (2) ASI sans entretien.


