Panduit - Universal Network Zone System; 24 x 36; - Z23U-S24S

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Universal Network Zone System; 24 x 36;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 297 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoires réseaux et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056025806

Réf. Sonepar

00156602580

Réf. Fournisseur

Z23U-S24S

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

610 mm

profondeur:

297 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP66

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

914 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7.035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

Universal Network Zone System; 24 x 36;

Les Atouts de l'article:

Le système de zone réseau universel est un boîtier en acier doux qui mesure 609,6 mm x 914,4 mm. Ce système pour zone réseau est conçu pour deux commutateurs industriels et comprend seize cordons de raccordement et modules jack en cuivre protégés de catégorie 6, quatre cordons de raccordement de fibre LC multimode pour liaison montante avec six adaptateurs et systèmes d'alimentation en électricité redondants. Le système de zone réseau universel offre une facilité d'utilisation semblable aux commutateurs informatiques pour tout commutateur industriel appartenant à un client et devant être déployé sur le site de fabrication.