Panduit - Unslotted Ladder Rung, I-Beam Bracket, G - UCIB1-VC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Unslotted Ladder Rung, I-Beam Bracket, G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - collier

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983910441

Réf. Sonepar

00156391044

Réf. Fournisseur

UCIB1-VC

Réf. Commerciale

Panduit

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

collier

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

Unslotted Ladder Rung, I-Beam Bracket, G

Les Atouts de l'article:

Support I-Beam uniclip en acier galvanisé pour les barreaux à échelle sans fente.