Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Unslotted Ladder Rung, Round Rung Bracke - UCRND1-VC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Unslotted Ladder Rung, Round Rung Bracke

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - collier

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983910489

Réf. Sonepar

00156391048

Réf. Fournisseur

UCRND1-VC

Réf. Commerciale

Panduit

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

collier

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

Unslotted Ladder Rung, Round Rung Bracke

Les Atouts de l'article:

Le support de montage uniclip UCRND1-VC est une option efficace pour les exigences de protection contre les défaillances de courant de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Il réduit le travail de moitié et permet aux taquets de câble d'être installés sur des barreaux de chemins de câbles arrondis sans fente. Pour une utilisation avec les taquets de câble à sangle MS et MLT de Panduit. Fabriqué en acier galvanisé.