Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Unslotted Ladder Rung, Top Hat Bracket, - UCTH1-VC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Unslotted Ladder Rung, Top Hat Bracket,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - collier

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Clips en acier Inoxydable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983910427

Réf. Sonepar

00156391042

Réf. Fournisseur

UCTH1-VC

Marque

Panduit

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

collier

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

Unslotted Ladder Rung, Top Hat Bracket,

Les Atouts de l'article:

Le support de montage uniclip UCSQ1-V316 est une option efficace pour les exigences de protection contre les défaillances de courant de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Il réduit le travail de moitié et permet aux taquets de câble d'être installés sur des barreaux de chemins de câbles à profilé en chapeau sans fente. Pour une utilisation avec les taquets de câble à sangle MS et MLT de Panduit. Fabriqué en acier galvanisé.