Panduit - Unslotted Ladder Rung, Top Hat Bracket, - UCTH1-V316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - collier
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
à charnière - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips en acier Inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983910397
Réf. Sonepar
00156391039
Réf. Fournisseur
UCTH1-V316
Réf. Commerciale
Panduit
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
collier
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
Les Atouts de l'article:
Le support de montage uniclip UCSQ1-V316 est une option efficace pour les exigences de protection contre les défaillances de courant de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Il réduit le travail de moitié et permet aux taquets de câble d'être installés sur des barreaux de chemins de câbles à profilé en chapeau sans fente. Pour une utilisation avec les taquets de câble à sangle MS et MLT de Panduit. Fabriqué en acier inoxydable 316 AISI.