Panduit - UPS Load Sense Module - UPS003LSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'entrée - autre
SNMP - Non
type de tension - DC
hauteur - 111.5 mm
largeur - 22.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983782765
Réf. Sonepar
00156378276
Réf. Fournisseur
UPS003LSM
Marque
Panduit
raccordement d'entrée:
autre
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
111.5 mm
largeur:
22.6 mm
profondeur:
113.3 mm
poids:
0.11 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
24...28 V
fonction de coupure automatique:
Oui
tension de sortie:
30...30 V
Les Atouts de l'article:
Le module de capteur de charge est un accessoire en option à utiliser avec des configurations d'alimentation électrique redondante et double afin de contrôler la charge de l'approvisionnement principal. Ce produit est à utiliser comme accessoire en complément de l'alimentation sans interruption (ASI).





