Panduit - USRC - End of Row Frame for Roofing - 42 - CUSREFRT8W1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 1519.7 mm
hauteur - 2333.2 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983082407
Réf. Sonepar
00156000066
Réf. Fournisseur
CUSREFRT8W1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1519.7 mm
hauteur:
2333.2 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
USRC - End of Row Frame for Roofing - 42
Les Atouts de l'article:
Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Il est destiné à être utilisé avec les armoires de 42 et 45 U sur une largeur d'allée de 40,5 pouces (1 030 mm). Coloris : blanc.
Les Atouts de l'article:
Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Il est destiné à être utilisé avec les armoires de 42 et 45 U sur une largeur d'allée de 40,5 pouces (1 030 mm). Coloris : blanc.