Panduit - USRC - End of Row Frame for Roofing - 42 - CUSREFRT8B1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 1519.7 mm
hauteur - 2333.2 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983082391
Réf. Sonepar
00156308241
Réf. Fournisseur
CUSREFRT8B1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1519.7 mm
hauteur:
2333.2 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
USRC - End of Row Frame for Roofing - 42
Les Atouts de l'article:
Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Il est destiné à être utilisé avec les armoires de 42 et 45 U sur une largeur d'allée de 40,5 pouces (1 030 mm). De coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Il est destiné à être utilisé avec les armoires de 42 et 45 U sur une largeur d'allée de 40,5 pouces (1 030 mm). De coloris noir.