Panduit - USRC - End of Row Frame for Roofing - 48 - CUSREFRT9W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 1519.7 mm
hauteur - 2644.4 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983082469
Réf. Sonepar
00156000069
Réf. Fournisseur
CUSREFRT9W1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1519.7 mm
hauteur:
2644.4 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
USRC - End of Row Frame for Roofing - 48
Les Atouts de l'article:
Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Il est destiné à être utilisé avec les armoires de 48 et 52 U sur une largeur d'allée de 40,5 pouces (1 030 mm). Coloris : blanc.
Les Atouts de l'article:
Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Il est destiné à être utilisé avec les armoires de 48 et 52 U sur une largeur d'allée de 40,5 pouces (1 030 mm). Coloris : blanc.


