Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - USRC TO UAC 900mm CONVERSION KIT, Black - CUEFRCKITB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - USRC TO UAC 900mm CONVERSION KIT, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056172760

Réf. Sonepar

00156617276

Réf. Fournisseur

CUEFRCKITB1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

couleur:

noir

USRC TO UAC 900mm CONVERSION KIT, Black

Les Atouts de l'article:

Le kit de conversion est utilisé pour convertir un châssis de fin de rangée simple USRC en châssis de fin de rangée UAC avec une allée de 900 mm de large. De coloris noir.