Panduit - Valise de transport rigide pour étiqueteuse LS8E/LS8EQ;Cdt.1 - LS8-CASE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 8
hauteur - 114.3 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Imprantes à transfert thermique et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983349166
Réf. Sonepar
00156034916
Réf. Fournisseur
LS8-CASE
Marque
Panduit
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
8
hauteur:
114.3 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
444.5 mm
profondeur:
342.9 mm
Les Atouts de l'article:
L'étui de transport rigide pour les imprimantes à transfert thermique portatives PanTher LS8E et LS8EQ de Panduit fait partie de la gamme complète de solutions d'identification offerte par Panduit. Elle est disponible à l'unité ou dans le kit d'impression.


