Panduit - Various WA Parts for Enclosures - CCMKIT2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Various WA Parts for Enclosures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • stable aux UV selon ASTM D6779 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Kit de colliers et embases

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983914081

Réf. Sonepar

00156391408

Réf. Fournisseur

CCMKIT2

Marque

Panduit

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Various WA Parts for Enclosures

Les Atouts de l'article:

Kit de guidage de câble pour une grande variété d'applications de faisceaux de câbles. Le kit comprend un serre-câbles à crochet et boucle Tak-Ty® en rouleau (15 pieds de long, 0,33 pouce de large), 12 serre-câbles en polyamide, six supports de serre-câbles à dos adhésif pour colliers de serrage Tak-Ty de 0,75 po, six supports à vis pour colliers de serrage Tak-Ty de 0,75 po, quatre brides de câble verticales et six entretoises plates Pan-Post™ pour l'utilisation avec colliers de serrage Tak-Ty de 0,75 po.