Panduit - VeriSafe 2.0 Absence of Voltage Tester. - VS2-AVT-1PF-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
affichage de la tension - LED
test de continuité - Oui
affichage du sens du champ tournant - Non
détection de la tension sans contact - Non
charge de base interne - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832589
Réf. Sonepar
00156683258
Réf. Fournisseur
VS2-AVT-1PF-02
Marque
Panduit
affichage de la tension:
LED
test de continuité:
Oui
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
avec et sans batterie
catégorie de circuit de mesure:
CAT III




