Panduit - VeriSafe 2.0 AVT Battery Free Indicator - VS2-AVT-3IF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • test de continuité - Oui

  • affichage du sens du champ tournant - Non

  • détection de la tension sans contact - Non

  • longueur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832183

Réf. Sonepar

00156683218

Réf. Fournisseur

VS2-AVT-3IF

Marque

Panduit

affichage de la tension:

LED

test de continuité:

Oui

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

62 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Non

utilisable en cas de précipitations:

Oui

alimentation en courant:

à partir d'un objet en essai (sans batterie)

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

VeriSafe 2.0 AVT Battery Free Indicator

Les Atouts de l'article:

Module indicateur d'absence de batterie VeriSafe 2.0 AVT, façade triphasée, module indicateur uniquement (câble système vendu séparément)