Panduit - VeriSafe 2.0 AVT Battery Free Indicator - VS2-AVT-1IF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
test de continuité - Oui
affichage du sens du champ tournant - Non
détection de la tension sans contact - Non
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056832190
Réf. Sonepar
00156683219
Réf. Fournisseur
VS2-AVT-1IF
Réf. Commerciale
Panduit
affichage de la tension:
LED
test de continuité:
Oui
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
62 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
à partir d'un objet en essai (sans batterie)
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
Les Atouts de l'article:
Module indicateur d'absence de batterie VeriSafe 2.0 AVT, façade monophasée, module indicateur uniquement (câble système vendu séparément)