Panduit - VeriSafe 2.0 AVT Battery Version Indicat - VS2-AVT-3IB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
test de continuité - Oui
affichage du sens du champ tournant - Non
détection de la tension sans contact - Non
longueur - 103 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056832473
Réf. Sonepar
00156683247
Réf. Fournisseur
VS2-AVT-3IB
Réf. Commerciale
Panduit
affichage de la tension:
LED
test de continuité:
Oui
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
103 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
Les Atouts de l'article:
Module indicateur de version de batterie VeriSafe 2.0 AVT, façade triphasée, module indicateur uniquement (batterie et câble système vendus séparément)