Panduit - Verisafe AVT Diagnostic Codes Label, Pac - VS-AVT-DL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Verisafe AVT Diagnostic Codes Label, Pac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056644113

Réf. Sonepar

00156664411

Réf. Fournisseur

VS-AVT-DL

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Verisafe AVT Diagnostic Codes Label, Pac

Les Atouts de l'article:

L'étiquette de codes pour diagnostic de testeur d'absence de tension VS-AVT-DL VeriSafe est conçue pour communiquer facilement les codes flash AVT. Il est recommandé de l'apposer sur la porte du panneau de commande à proximité du testeur d'absence de tension VeriSafe. 2.45" (62,12 mm) x 2,74" (44,09 mm). Couleur de l'étiquette : Jaune. 5 étiquettes par package.