Panduit - VeriSafe? Insulation Piercing Connecti - VS-CKP1K4/0-500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 0...1 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
profondeur d’immersion - 0 mm
utilisable en cas de précipitations - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056812994
Réf. Sonepar
00156681299
Réf. Fournisseur
VS-CKP1K4/0-500
Réf. Commerciale
Panduit
tension nominale (Un):
0...1 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
1 pôle
profondeur d’immersion:
0 mm
utilisable en cas de précipitations:
Non
fréquence:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
avec mécanisme de test intégré:
Non
lieu d'utilisation:
installations intérieures
application:
autre
catégorie:
S