Panduit - VeriSafe Insulation Piercing Connection - VS-CKP14-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 0...0.6 kV
utilisable en cas de précipitations - Non
fréquence - 50...60 Hz
type de tension - AC/DC
avec mécanisme de test intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Verisafe et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056566903
Réf. Sonepar
00156656690
Réf. Fournisseur
VS-CKP14-6
Réf. Commerciale
Panduit
tension nominale (Un):
0...0.6 kV
utilisable en cas de précipitations:
Non
fréquence:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
avec mécanisme de test intégré:
Non
lieu d'utilisation:
installations intérieures
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit de connexion de perçage du vérificateur d'absence de tension VeriSafe VS-CKP14-6 offre une méthode rapide, sûre et fiable pour raccorder les lignes de capteurs VAT. La conception compacte du connecteur permet d'accueillir jusqu'à deux tarauds dans un unique boîtier qui isole entièrement les deux connexions. Le connecteur en instance de brevet permet un taraudage sans compromettre l'intégrité des conducteurs et comprend une décharge de traction intégrée. Kit de dérivation de conducteurs 14 à 6 AWG. Inclut 3 connecteurs et embouts pour l'installation de 1 VAT.