Panduit - VeriSafe Insulation Piercing Connection - VS-CKP4-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 0...0.6 kV
utilisable en cas de précipitations - Non
fréquence - 50...60 Hz
type de tension - AC/DC
avec mécanisme de test intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Verisafe et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056566910
Réf. Sonepar
00156656691
Réf. Fournisseur
VS-CKP4-000
Marque
Panduit
tension nominale (Un):
0...0.6 kV
utilisable en cas de précipitations:
Non
fréquence:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
avec mécanisme de test intégré:
Non
lieu d'utilisation:
installations intérieures
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit de connexion de perçage du vérificateur d'absence de tension VeriSafe VS-CKP4-000 offre une méthode rapide, sûre et fiable pour raccorder les lignes de capteurs VAT. La conception compacte du connecteur permet d'accueillir jusqu'à deux tarauds dans un unique boîtier qui isole entièrement les deux connexions. Le connecteur en instance de brevet permet un taraudage sans compromettre l'intégrité des conducteurs et comprend une décharge de traction intégrée. Kit de dérivation de conducteurs 4 à 3/0 AWG. Inclut 3 connecteurs et embouts pour l'installation de 1 VAT.





