Panduit - Verrouilleur universel pour disj. indus. large poignée;tournevis requis;Cdt.1 - PSL-CBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 56.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983626786

Réf. Sonepar

00156062678

Réf. Fournisseur

PSL-CBL

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

56.8 mm

Verrouilleur universel pour disjoncteur industriel large poignée; tournevis requis pour serrage sur la poignée; couleur rouge; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage pour disjoncteur à poignées larges PSL-CBL permet de verrouiller rapidement les disjoncteurs à base moulée large (p. ex. 480/600 V) ; idéal pour les applications industrielles et les conditions difficiles. Conception compacte universelle adaptée à une vaste gamme de disjoncteurs à poignée larges. Compatible avec les dimensions de poignée de disjoncteur allant jusqu'à 20,32 mm × 76,20 mm de largeur. Polyamide. 95,2 mm × 56,8 mm. Coloris : rouge. 1 unité/package.