Panduit - Verrouilleur universel pour disj. modulaire;larg. 10,16mm;à molette;Cdt.1 - PSL-MCBNT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 10.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983397617
Réf. Sonepar
00156339761
Réf. Fournisseur
PSL-MCBNT
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
10.4 mm
Verrouilleur universel pour disjoncteur modulaire; larg. 10,16mm; molette de serrage intégrée; couleur rouge; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Le dispositif universel de verrouillage de disjoncteur miniature sans outil PLS-MCBNT permet de verrouiller rapidement les disjoncteurs miniatures couramment utilisés dans l'automatisation industrielle et le contrôle de motorisation. Installation manuelle facile sans aucun outil. Polyamide. 48,2 mm × 10,1 mm. Coloris : rouge. 1 unité par package
Les Atouts de l'article:
Le dispositif universel de verrouillage de disjoncteur miniature sans outil PLS-MCBNT permet de verrouiller rapidement les disjoncteurs miniatures couramment utilisés dans l'automatisation industrielle et le contrôle de motorisation. Installation manuelle facile sans aucun outil. Polyamide. 48,2 mm × 10,1 mm. Coloris : rouge. 1 unité par package