Panduit - Verrouilleur universel pour disjoncteur modulaire;avec molette;Cdt.1 - PSL-CBNT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 52.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983421183
Réf. Sonepar
00156042118
Réf. Fournisseur
PSL-CBNT
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
52.1 mm
Verrouilleur universel pour disjoncteur modulaire; avec molette de serrage intégrée; couleur rouge; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Le dispositif universel de verrouillage pour disjoncteur PSL-CBNT peut être verrouillé en position d'arrêt rapidement et sans outil. Conception compacte et universelle pour une large gamme de disjoncteurs à simple, double ou triple poignée. Dispositif compatible avec poignée coupe-circuit de 7,62 mm à 15,24 mm de hauteur et de 4,06 mm × 8,89 mm d'épaisseur. Pour les applications industrielles et les conditions difficiles, résistance à la corrosion. Polyamide et acier inox. Rouge. 1/pack.
Les Atouts de l'article:
Le dispositif universel de verrouillage pour disjoncteur PSL-CBNT peut être verrouillé en position d'arrêt rapidement et sans outil. Conception compacte et universelle pour une large gamme de disjoncteurs à simple, double ou triple poignée. Dispositif compatible avec poignée coupe-circuit de 7,62 mm à 15,24 mm de hauteur et de 4,06 mm × 8,89 mm d'épaisseur. Pour les applications industrielles et les conditions difficiles, résistance à la corrosion. Polyamide et acier inox. Rouge. 1/pack.