Panduit - Verrouilleur universel pour disjoncteur modulaire;tournevis requis;Cdt.1 - PSL-CB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 52.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983386376
Réf. Sonepar
00156038637
Réf. Fournisseur
PSL-CB
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
52.1 mm
Verrouilleur universel pour disjoncteur modulaire; tournevis requis pour serrage sur la poignée; couleur rouge; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Le dispositif universel de verrouillage pour disjoncteur PSL-CB permet de verrouiller rapidement les disjoncteurs (p. ex. 120/277 V) ; pour les applications industrielles et les conditions difficiles. Conception compacte et universelle pour une large gamme de disjoncteurs à simple, double ou triple poignée. Compatible avec les poignées coupe-circuit de 7,62 mm à 15,24 mm de hauteur et de 6,35 mm à 11,18 mm d'épaisseur. Polyamide et acier inox. 19 mm × 52,1 mm. Coloris : rouge. 1 unité/package.
Les Atouts de l'article:
Le dispositif universel de verrouillage pour disjoncteur PSL-CB permet de verrouiller rapidement les disjoncteurs (p. ex. 120/277 V) ; pour les applications industrielles et les conditions difficiles. Conception compacte et universelle pour une large gamme de disjoncteurs à simple, double ou triple poignée. Compatible avec les poignées coupe-circuit de 7,62 mm à 15,24 mm de hauteur et de 6,35 mm à 11,18 mm d'épaisseur. Polyamide et acier inox. 19 mm × 52,1 mm. Coloris : rouge. 1 unité/package.