Panduit - Verrouilleur universel pour petit disj. industriel;tournevis requis;Cdt.1 - PSL-CBILNT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 52.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983421190

Réf. Sonepar

00156042119

Réf. Fournisseur

PSL-CBILNT

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

52.1 mm

Verrouilleur universel pour petit disjoncteur industriel; tournevis requis pour serrage sur la poignée; couleur rouge; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage pour disjoncteur sans outil PSL-CBILNT est conçu pour les disjoncteurs Square D I-LINE^/Federal Pacific (FPE). Le disjoncteur peut être verrouillé en position d'arrêt rapidement et sans aucun outil. Dispositif compatible avec poignée coupe-circuit de 7,62 mm à 15,24 mm de hauteur et de 4,06 mm × 8,89 mm d'épaisseur. Pour les applications industrielles et les conditions difficiles, résistance à la corrosion. Polyamide et acier inox. Coloris : rouge. 1 unité/pack.