Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Vertical 4-post tie-off bracket - V4PTOB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - passage de câbles

  • matériau - métal

  • largeur - 71 mm

  • hauteur - 2.35 mm

  • profondeur - 327 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056796539

Réf. Sonepar

00156679653

Réf. Fournisseur

V4PTOB

Marque

Panduit

modèle:

passage de câbles

matériau:

métal

largeur:

71 mm

hauteur:

2.35 mm

profondeur:

327 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9.005

Vertical 4-post tie-off bracket

Les Atouts de l'article:

Le panneau de fixation vertical est un accessoire de rack à 4 montants qui complète le système de rack à 4 montants, en créant efficacement un cheminement pour le câblage de liaison permanent dans les applications d'entreprise. Le panneau est extensible en hauteur pour fonctionner avec les racks de 45 U et 52 U. Ce support de fixation est conforme à la directive RoHS, fabriqué en acier et livré en coloris noir.