Panduit - Vertical Cable Management bracket; for N - SN7VCM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Vertical Cable Management bracket; for N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 316 mm

  • hauteur - 2353 mm

  • profondeur - 94...94 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056308893

Réf. Sonepar

00156630889

Réf. Fournisseur

SN7VCM

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

316 mm

hauteur:

2353 mm

profondeur:

94...94 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Vertical Cable Management bracket; for N

Les Atouts de l'article:

Le panneau de gestion de câbles Net-Access™ s'installe dans les armoires de type S pour acheminer et organiser les câbles en toute sécurité à l'intérieur de l'armoire. Le panneau s'étend pour fonctionner avec les armoires de 42 à 51 U et peut accueillir des anneaux en D ou en L ou des attaches de câble afin de prendre en charge des faisceaux de câbles. Le panneau mesure 12,4 pouces de large et est de coloris noir.