Panduit - Vertical Cable Management bracket; for N - SN8VCM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 316 mm
hauteur - 2.35 mm
profondeur - 94...94 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056308909
Réf. Sonepar
00156630890
Réf. Fournisseur
SN8VCM
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
316 mm
hauteur:
2.35 mm
profondeur:
94...94 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
Les Atouts de l'article:
Le support de guidage de câbles vertical est conçu pour une utilisation avec des armoires de 42 U à 51 U, ainsi que toutes les armoires de type S ou de type N. Ce support de guidage de câbles mesure 314,96 mm de largeur x 144,78 mm de profondeur, et est de largeur ajustable. Noir.