Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Vertical Cable Manager Panel, 42RU,Black - XG-VCM42B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 139.2 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814196

Réf. Sonepar

00156681419

Réf. Fournisseur

XG-VCM42B

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

139.2 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Vertical Cable Manager Panel, 42RU,Black

Les Atouts de l'article:

Panneau de guide-câble vertical pour armoire FlexFusion™ 42 U. Panneau sans outil pour guide-câble. Compatible avec D-Rings S1DR, S2DR et L-Rings S1LR, S2LR. Noir