Panduit - Vertical Exhaust Duct (VED) for Net-Acce - C2VED07I3866B1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 688 mm
hauteur - 1676.4 mm
profondeur - 454.5 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vertical Du Conduit D'Évacuation Du
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983660339
Réf. Sonepar
00156366033
Réf. Fournisseur
C2VED07I3866B1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
688 mm
hauteur:
1676.4 mm
profondeur:
454.5 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
La goulotte d'évacuation verticale (VED) Net-Contain™ est conçue pour être utilisée avec l'armoire Net-Access™ de 700 mm de large. Elle est réglable en hauteur de 965 mm à 1 676 mm. De coloris noir.