Panduit - Vertical Wall Mount Enclosure, 3RU activ - WME3BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056777293

Réf. Sonepar

00156677729

Réf. Fournisseur

WME3BL

Marque

Panduit

niveau de montage:

sans

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

couleur:

noir

type d'aération:

actif

largeur:

726 mm

hauteur:

1068 mm

profondeur:

4.31 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

90.72 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7016

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Vertical Wall Mount Enclosure, 3RU activ

Les Atouts de l'article:

Le boîtier vertical à fixation murale TrueEdge™ est doté d'une architecture complète qui permet d'accueillir une profondeur d'équipement actif allant jusqu'à 91,4 mm dans une application à profil bas. Le boîtier TrueEdge™ possède des rails réglables pour une configuration optimale. Il peut accueillir 3 U d'équipement passif et 3 U d'équipement actif. Profondeur 24,1 cm, hauteur 106,7 cm, coloris noir