Panduit - Vertical Wall Mount Enclosure, 6RU activ - WME6BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056777309
Réf. Sonepar
00156677730
Réf. Fournisseur
WME6BL
Réf. Commerciale
Panduit
niveau de montage:
sans
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
couleur:
noir
type d'aération:
actif
largeur:
726 mm
hauteur:
1068 mm
profondeur:
6.71 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
136.08 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7016
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Le boîtier vertical à fixation murale TrueEdge™ est doté d'une architecture complète qui permet d'accueillir une profondeur d'équipement actif allant jusqu'à 91,4 mm dans une application à profil bas. Le boîtier TrueEdge™ possède des rails réglables pour une configuration optimale. Il peut accueillir 6 U d'équipement passif et 6 U d'équipement actif. Profondeur 37,6 cm, hauteur 106,7 cm, coloris noir