Panduit - Vertical Wire Saddle, .37" x .75" (9.398 - VWS3775-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
diamètre - 9.39...9.39 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983073603
Réf. Sonepar
00156307371
Réf. Fournisseur
VWS3775-M
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
diamètre:
9.39...9.39 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Bride de câble verticale, faisceau 0,37" x 0,75" (9,398 mm x 19,05 mm), naturel, conditionnement en vrac.