Panduit - Vertical Wire Saddle, .50" x 1.00" (12.7 - VWS50100-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Vertical Wire Saddle, .50" x 1.00" (12.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • diamètre - 12.7...12.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983073627

Réf. Sonepar

00156307373

Réf. Fournisseur

VWS50100-M

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

diamètre:

12.7...12.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Vertical Wire Saddle, .50" x 1.00" (12.7

Les Atouts de l'article:

Bride de câble verticale, faisceau 0,50" x 1,00" (12,70 mm x 25,40 mm), naturel, conditionnement en vrac.