Panduit - Vinyl Tubing, 12 AWG (2.26mm), 300V, Cle - TV105-12MY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 3.1 mm
diamètre intérieur - 2.3 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 0 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tube PVC non-rétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983452385
Réf. Sonepar
00156045238
Réf. Fournisseur
TV105-12MY
Marque
Panduit
diamètre externe:
3.1 mm
diamètre intérieur:
2.3 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
2.3 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
autre
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
105...-20 °C
résistance à la traction:
0 N
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
autre
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Oui
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tubes en PVC non rétractables, 12 AWG, diamètre intérieur 0,08" (2,26 mm), tension nominale 300, transparent.


