Panduit - Voice Patch Panel (RJ45 to RJ21), 1 Pair - VP24382TV25Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 3
type de connexion - 110
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0074983173723
Réf. Sonepar
00156317372
Réf. Fournisseur
VP24382TV25Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
3
type de connexion:
110
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
33.5 mm