Panduit - VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 240V C - UVP240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 440 mm
hauteur - 131 mm
profondeur - 666 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825635
Réf. Sonepar
00156682563
Réf. Fournisseur
UVP240
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
440 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
666 mm
VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 240V C
Les Atouts de l'article:
Batterie externe (EBP) VRLA 240 V, châssis, batteries et rail inclus, pour ASI monophasées de 5, 6 et 10 kVA uniquement
Les Atouts de l'article:
Batterie externe (EBP) VRLA 240 V, châssis, batteries et rail inclus, pour ASI monophasées de 5, 6 et 10 kVA uniquement