Panduit - VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 36V CHA - UVP036

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 87 mm

  • profondeur - 430 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825604

Réf. Sonepar

00156682560

Réf. Fournisseur

UVP036

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

440 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

430 mm

VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 36V CHA

Les Atouts de l'article:

Batterie externe (EBP) VRLA 36 V, châssis, batteries et rail inclus, pour ASI de 1 kVA uniquement