Panduit - VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 72V CHA - UVP072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 440 mm
hauteur - 87 mm
profondeur - 710 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825628
Réf. Sonepar
00156682562
Réf. Fournisseur
UVP072
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
440 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
710 mm
VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 72V CHA
Les Atouts de l'article:
Batterie externe (EBP) VRLA 72V, châssis, batteries et rail inclus, pour ASI de 3 kVA uniquement
Les Atouts de l'article:
Batterie externe (EBP) VRLA 72V, châssis, batteries et rail inclus, pour ASI de 3 kVA uniquement