Panduit - VVertical Wire Saddle, .50" x 1.00" (12. - VWS50100-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
diamètre - 12.7...12.7 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983073610
Réf. Sonepar
00156307372
Réf. Fournisseur
VWS50100-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
diamètre:
12.7...12.7 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Bride de câble verticale, faisceau 0,50" x 1,00" (12,70 mm x 25,40 mm), naturel, conditionnement standard.