Panduit - Wall Board Adapter, 2 Port, Single Gang - MWBA1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour anneau intermédiaire

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983258949

Réf. Sonepar

00156325894

Réf. Fournisseur

MWBA1

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

pour anneau intermédiaire

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

60.3 mm

hauteur d'appareil:

106.3 mm

profondeur d'appareil:

8.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Wall Board Adapter, 2 Port, Single Gang

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur de panneau mural est à simple voie et accepte la plaque frontale standard NEMA à simple voie.