Panduit - Wall Mount Enclosure With 8 FAP Openings - FWME8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP00
indice de protection contre les chocs (IK) - IK01
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983858385
Réf. Sonepar
00156385838
Réf. Fournisseur
FWME8
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le boîtier fibre pour montage mural Panduit™ Opticom™ est conçu pour guider et organiser la distribution de la fibre optique dans un espace limité. Comprend 8 FAP et peut servir de connecteur croisé ou de commutateur dans une salle de télécommunications ; peut utiliser les panneaux d'adaptateur FAP ou FMP standard. Compatible avec la plupart des produits Panduit™ Mini-Com™, ST, SC et Coax. Il présente 8 ports, est fabriqué en acier et est disponible en noir. hauteur 16,11" x largeur 20,25" x profondeur 3,52" (409,2 mm x 514,2 mm x 89,4 mm).


