Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Wall Mount Fiber Enclosure With 2 FAP Op - FWME2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 305 mm

  • hauteur - 259 mm

  • profondeur - 59 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983858361

Réf. Sonepar

00156385836

Réf. Fournisseur

FWME2

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

305 mm

hauteur:

259 mm

profondeur:

59 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Wall Mount Fiber Enclosure With 2 FAP Op

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre pour montage mural Panduit™ Opticom™ est conçu pour guider et organiser la distribution de la fibre optique dans un espace limité. Le boîtier FWME2 présente 2 FAP et peut servir de connecteur croisé ou de commutateur dans une salle de télécommunications ; il peut utiliser les panneaux d'adaptateur FAP ou FMP standard. Compatible avec la plupart des produits Panduit™ Mini-Com™, ST, SC et Coax. Présente 2 ports, fabriqué en acier et de coloris noir. H 259 mm × L 305 mm × D 59 mm.